Coltello con impugnatura monocomponente con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 9mm

Codice art.: 844975 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29.680 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 130 mm
Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 13
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Codice del produttore 844975 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura in plastica di alta qualità, con 3 lame preincise a settori (simile a n. art. 844910 Dim. 10), a 13 livelli, 9 mm di larghezza.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10; 844915 Dim. 10 e 844917 Dim. 10.