• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello con impugnatura monocomponente con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 9mm

Codice art.: 844900 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.255 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 130 mm
Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 13
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844900 9
EAN / GTIN 4975364019196
Codice del produttore LC303YPPHOF
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura in plastica resistente agli urti, con 3 lame preincise a settori (simile a n. art. 844910 Dim. 10), a 13 livelli, 9 mm di larghezza.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10 – n. art. 844918 Dim. 10.