uvex quatro pro Stivale S3 nero Larghezza 11 Misura 39

Codice art.: 8402239
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Numero di scarpa UE 39
Ampiezza 11
Colore nero
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8402239
EAN / GTIN 4031101473864
Codice del produttore 8402239
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Stivali e scarpe di sicurezza robusti e moderni con calzata extra-larga, realizzati in robusta pelle idrofobica per un uso intensivo all’aperto, ad esempio nel settore edile. L’intersuola particolarmente morbida e la solida suola in PUR garantiscono un eccellente comfort di camminata. Le scarpe antinfortunistiche uvex quatro pro hanno un profilo della suola particolarmente ruvido e molto aderente, un sovracopertone sagomato e sono dotate di un ausilio per l’arrampicata.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex quatro pro
  • Tipo di prodotto: Stivale
  • Colore (filtro): nero
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 39
  • Chiusura: Lacci
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • Plantare: Sottopiede comfort climatico in schiuma 3D hydroflex® di Uvex
  • Tomaia: Cuoio
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex quatro pro
  • Ampiezza: 11

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello