1″ Chiave a bussola (inch) 2.1/8″

Codice art.: 8400A 2.1/8
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8400A 2.1/8
EAN / GTIN 4991644175857
Codice del produttore 8400A 2.1/8
Numero-L L60050 7860
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 72 mm
  • Dimensione D2: 55 mm
  • D1: 74 mm
  • Lunghezza: 37 mm
  • Guida: 1″
  • Attacco quadro
  • Uscita 2.1/8″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno