Raschietto universale con lama estraibile, Lunghezza complessiva: 120mm

Codice art.: 839690 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.586 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 120 mm
⌀ Supporto 17 mm
Peso senza lama 20 g
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Codice del produttore 839690 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili universale con mandrino a 4 ganasce in plastica con lama triangolare intercambiabile. Nel supporto è possibile utilizzare a piacimento una lama D con codolo di diametro pari a 3,2 mm (n. art. 839676; 839677; 836420; 836425) o una lama a T con codolo di diametro pari a 4,2 mm (n. art. 836410). Sul supporto si trova anche una pratica clip da fissaggio.

Vantaggi:

Ruotando l’estremità posteriore del portautensili è possibile retrarre ed espandere la lama. In questo modo si riduce il rischio di lesioni, proteggendo al contempo la lama.

Fornitura:

Supporto incl. lama per miniraschietto, diritta 3,2 × 50 mm (n. art. 839677).