Lama per sbavatura, Modello: S60

Codice art.: 838510 S60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,39 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    4,49 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.916 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 3,2 mm
Lunghezza complessiva 66 mm
Materiale HSS
Modello S60
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio,acciai inossidabili
Codifica (superficie) nero
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 838510 S60
EAN / GTIN 7290003241040
Codice del produttore BS6001

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo S possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.