Inserto per raschiare di ricambio in HM, Larghezza della lama: 20mm

Codice art.: 837600 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
685 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’inserto in metallo duro 20×25×2 mm
Larghezza lama 20 mm
Numero taglienti Z 4
Numero di lame 1
Materiale lama HM
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837600 20
EAN / GTIN 4045197406002
Codice del produttore CERA 82020692
Produttore/persona responsabile CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 MAMER, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio piatto robusto con meccanismo di serraggio e inserto intercambiabile a quattro taglienti. Inserto per raschiare in metallo duro, rettificato, pronto per l’uso.

Per:

Raschietto piatto n. art. 837520.

Nota:

Inserti n. art. 837600 adatti anche per raschietti elettrici a mano.