Raschietti piatti, Lunghezza lame: 150mm

Codice art.: 837020 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 8350 A
Lunghezza lama 150 mm
Larghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 250 mm
Esecuzione impugnatura Impugnatura in legno verniciato
Materiale impugnatura Legno
Materiale lama Acciaio per utensili C125
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Codice del produttore 460 150 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili C125, impugnatura in legno verniciato.

Norma:

DIN 8350 A