Descrizione:
	
	
                
                    
		Le mole a tazza Tyrolit PREMIUM garantiscono la massima asportazione e durata per lavori di levigatura su grandi superfici. La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, la smussatura e la pre-smerigliatura di pietra artificiale e lastre di terrazzo, nonché la levigatura superficiale di marmo, ardesia e granito. È possibile scegliere tra le versioni con foro 22 e 23 e la versione filettata M14 per il portautensili. Si prega di notare la velocità massima di lavoro di 50 m/s.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Forma: MOLA A TAZZA CILINDRICA 6ZB
 - Vs /max: 50 m/s..
 - Materiali adatti: Pietra
 - Linea di prodotti: PREMIUM
 - Specifiche : L=30 E=19
 - dimensione (D x P x GE): 100 x 45 x M14 mm
 - Diametro del contenitore: 100 mm
 - Spessore: 45 mm
 - Grandezza della grana: 60
 - Un utensile per: Smerigliatrice angolare
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Massima velocità di asportazione per lavori di levigatura di grandi superfici
 - Robusta ed estremamente durevole 
 - Carburo di silicio per ottenere i migliori risultati sulla pietra e sui materiali a bassa asportazione di truciolo. 
 
 
                
                
            
                
	
		Uso:
	
	
                
                    
		- Per applicazioni impegnative su pietra
 - Per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo a vista, la smussatura e la pre-levigatura di pietra artificiale e piastrelle di terrazzo, nonché la levigatura di superfici in marmo, ardesia e granito.
 
 
                
                
            
                
	
		Raccomandazioni:
	
	
                
                    
		- Grana 16 - 24 per la levigatura grossolana
 - Grana 60 - 220 per la levigatura fine
 - Utilizzare una protezione speciale per i vasi
 - Rispettare una velocità massima di lavoro di 50 m/s
 
Particolarità:
- Elevata capacità di asportazione 
 - Durata superiore alla media
 - Ottimi risultati su pietra e materiali a truciolo corto