Set professionale in pratico ToolBox per la truciolatura con impugnatura torsiometrica MecaTorque e steli intercambiabili per viti Torx®

Codice art.: 8321.Set A3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8321.Set A3
EAN / GTIN 7610733247301
Codice del produttore PB 8321.Set A3
Numero-L L60060 2519

Descrizione

Descrizione:

  • Set di giraviti dinamometrici MecaTorque con scala analogica in pratica ToolBox
  • per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificato +/- 6%)
  • per asportazione del truciolo, lame intercambiabili PB 215 per viti Torx® , campo di coppia 1.0–5.0 Nm
  • Lame intercambiabili con punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
  • scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
  • calotta girevole con scala analogica, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
  • con utensile di ricalibrazione, per regolare la scala durante la ricalibrazione
  • garanzia per impugnature torsiometriche: 3 anni dall’acquisto sui difetti di produzione e del materiale
  • calibrazione ed evtl. correzione dell’impostazione consigliata a intervalli di 5’000 clic o un anno
  • consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

Proprietà:

  • Per viti Torx: 8, 9, 10, 15, 20
  • Profilo: per viti Torx