Portautensili per rubinetti 250 mm

Codice art.: 830A.5L
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
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 830A.5L
EAN / GTIN 3148512064190
Codice del produttore 830A.5L
Numero-L L60130 1914
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: L'utensile ideale per forare filetti in posti difficili da raggiungere
  • Cricchetto con rotazione a destra e a sinistra
  • Posizione di bloccaggio
  • Cromato, lucidato.

Proprietà:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 250
  • max. Span [mm]: 5
  • Per rubinetto: M6
  • [g]: 230