• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di viti di serraggio per cave a T

Codice art.: 83055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 83055
EAN / GTIN 4020772083052
Codice del produttore 83055
Numero-L L30120 205
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di viti di serraggio per scanalature a T, in una scatola di legno stabile e di alta qualità con coperchio incernierato rimovibile. Tutte le parti sono temperate, classi di resistenza 8 o 10.

Proprietà:

  • Scanalatura: M20x22
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 2x80, 4x125
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x80, 4x125, 4x200, 4x315
  • DIN 508
    : 4x
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • n. art. 6334
    : 4x
  • DIN 6319C+G.: 4x
  • DIN 6340
    : 4x
  • L x P x a: 358x342x56
  • peso: 13,5 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello