Giratubi con ganasce a 90° rossa, verniciata a polvere 650 mm

Codice art.: 83 10 030
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 83 10 030
EAN / GTIN 4003773022329
Codice del produttore 83 10 030
Numero-L L70010 414
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma svedese
  • con ganasce piegate a 90°
  • denti contrari al senso di rotazione
  • dentatura ulteriormente temperata ad induzione
  • impugnatura con profilo a doppia ″T″
  • ghiera con dispositivo anticaduta
  • rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia

Proprietà:

  • Campata: 110 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 4 3/8in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 110 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 105 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 3 in
  • termoverniciati in rosso

Download & documenti

Prodotti correlati