Descrizione:
Grazie alla loro forma, le spazzole coniche PREMIUM per smerigliatrici angolari sono la soluzione perfetta per lavorare in aree difficili da raggiungere. A seconda del tipo di filo, Tyrolit è in grado di fornire la spazzola giusta per la vostra applicazione. Le spazzole annodate possono essere utilizzate per la preparazione delle superfici e per rimuovere ruggine, incrostazioni e residui di cemento. Anche le spazzole con filo ondulato possono essere utilizzate per la pulizia, ma questa specifica è particolarmente utile per la finitura fine. Inoltre, la pulizia dei cordoni di saldatura non è una sfida per queste spazzole affusolate, che consentono di ottenere risultati di prima classe in un’ampia gamma di attività.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CONICHE 28K DW
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S 0,3 mm
- Dimensioni (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diametro del contenitore: 100 mm
- Materiali adatti: acciaio
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Particolarmente adatte per le aree difficili da raggiungere grazie alla loro forma
- Utensile universale con massima durata
- Filo d’acciaio temprato SH per una maggiore durata dell’utensile
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, per la pulizia dei cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio.
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e sporco leggero
- Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto