Giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo interno TORX® ∙ 126 mm

Codice art.: 828-T20
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 828-T20
EAN / GTIN 4000896034321
Codice del produttore 828-T20
Numero-L L60140 2167
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, punta brunita
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T20
  • Dimensioni / Lunghezza: 126 mm
  • Lunghezza l1: 100 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg
  • Per utilizzo manuale