Carrelli a ripiani

Codice art.: 8242
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8242
EAN / GTIN 4017976082424
Codice del produttore 8242
Numero-L L90080 760
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare: Saldato in tubolare d’acciaio e acciaio profilato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura avvitata. Pareti frontali aperte. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili in pannelli di legno, superficie con decorazione in faggio. Ripiani regolabili, passo 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Portata piano (kg): 90
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 709
Altezza totale (mm): 1552
Altezze dei piani (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati