Teglie coniche

Codice art.: 82065
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 82065
EAN / GTIN 4020772082062
Codice del produttore 82065
Numero-L L30120 52
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vaschette coniche, acciaio, temprate a 350 + 80 HV30.
Adatto per il serraggio su fori asolati nelle barre di serraggio.

Proprietà:

  • Dimensione: M36 *
  • D2: 42,0
  • D4: 80
  • D5: 60,0
  • H3: 12
  • F max: 394 kN
  • VE: -
  • peso: 350 g