Coppia coniche

Codice art.: 81943
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 81943
EAN / GTIN 4020772081942
Codice del produttore 81943
Numero-L L30120 178
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia coniche
cementato. Adatto per la resistenza della vite in base alla norma 8.8. Utilizzare solo per superfici piatte ad anello chiuso (non consentito per i fori asolati, si consiglia DIN 6319G a tale scopo).

Proprietà:

  • Dimensione: M36
  • max.*: 394 kN
  • D2: 42,0
  • D4: 68
  • H3: 15
  • peso: 236 g