Tagliatubi compatto, Per ⌀ fino a: 35mm

Codice art.: 818505 35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 19 mm
Larghezza rotella 5 mm
Rotella foro 5 mm
Per ⌀ esterno del tubo 3 mm - 35 mm
Numero di rulli di guida 4
Numero di rotelle 1
Per tubi e altri corpi tondi Alluminio; Rame; Acciaio
Con funzione cricchetto no
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 818505 35
EAN / GTIN 4018754329380
Codice del produttore 60031000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in magnesio pressofuso, con rotella di ricambio nella manopola girevole. Manopola girevole in zinco pressofuso. La sostituzione della rotella può essere eseguita senza alcun utensile. Con 4 rulli di guida per garantire un’ottima presa del tubo durante le operazioni di taglio.

Uso:

Per il taglio di tubi in alluminio, rame e acciaio con pareti sottili.

Ricambi:

Per rotelle di ricambio adatte vedi n. art. 818605 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati