Tagliatubi TubiX®, con regolazione rapida, Per ⌀ fino a: 30mm

Codice art.: 818380 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
227 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TubiX
⌀ Rotella 20 mm
Larghezza rotella 6,2 mm
Rotella foro 7,8 mm
Per ⌀ esterno del tubo 3 mm - 30 mm
Lunghezza 54 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 26 mm
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 818380 30
EAN / GTIN 4003773090038
Codice del produttore 90 31 01
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo metallico in magnesio leggero e di lunga durata, con rulli di guida su cuscinetti ad ago e rotella. Sbavatore manuale incassabile nel corpo. Inclusa rotella di ricambio.

Vantaggi:

Tenuta e bloccaggio automatici del tubo grazie al sistema di regolazione rapida QuickLock.
  • Posizionamento rapido e preciso della rotella su diversi diametri di tubo.

Uso:

Di impiego universale, adatto per il taglio di tubi in rame, alluminio e acciaio INOX a parete sottile (fino a 2 mm di spessore parete).

Ricambi:

Per la rotella di ricambio con cuscinetto ad aghi e asse a cambio rapido vedi n. art. 818385.

Download & documenti

Prodotti correlati