TYROLIT F40 Disco diamantato taglierina 400x3,2x25,4 PREMIUM materiali abrasivi

Codice art.: 817607
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
Codice articolo 817607
EAN / GTIN 9009018176074
Codice del produttore 817607
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: la specifica F40 è stato progettato principalmente per il taglio di materiali ignifughi.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C2W DIAMANT
  • Idoneità dei materiali: Materiali abrasivi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,2 - 5
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 3,2 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Sega da tavolo

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per il taglio di prodotti refrattari
  • Pulire i bordi taglienti
  • Massime prestazioni e durata.

Materiale:

  • Materiali abrasivi
  • Materiali abrasivi

Per:

  • Sega di tavola