Coltello di sicurezza SECUNORM MULTISAFE con LAMA TRAPEZOIDALE 5232, 1 pz

Codice art.: 8152.19
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
Codice articolo 8152.19
EAN / GTIN 4002632802812
Codice del produttore 8152.19
Numero-L L60170 100388
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Heavy metal – non verniciato. Con lama trapezoidale.
SECUNORM MULTISAFE in zinco è un “evergreen”, ora anche con impugnatura non verniciata. O meglio ″Everblack″, per restare sul colore. Questo perché ha un'enorme capacità di resistenza grazie alla sua struttura semplice e stabile. Grazie alla sua grande estensione della lama è possibile tagliare tutti i materiali comuni. Oppure è possibile convertire il tuo coltello di sicurezza, se necessario, con una delle nostre tante lame opzionali.
    Materiale di base:
    Zinco
    Struttura robusta
    Come avrete modo di vedere e sentire, SECUNORM MULTISAFE è estremamente stabile. E flessibile, perché è possibile utilizzare un gran numero di forme della lama. Il prodotto è quindi adatto per qualsiasi tipo di taglio.

    Interamente in metallo non vernciato

    SECUNORM MULTISAFE è un utensile costituito da un unico pezzo fuso: pressofusione di zinco, per essere precisi. Grazie alla sua impugnatura non verniciata, è particolarmente apprezzato anche in settori particolarmente delicati.
    Chiedete se usare la sinistra o la destra? Sinistra e destra è la risposta! Perché la slitta in metallo si trova sopra l'impugnatura. Ed è quindi facile da usare per qualsiasi pollice.

    Lama utilizzabile 2 volte

    Prima di dover cambiare la lama di qualità è possibile utilizzarla ancora capovolgendola. Questo raddoppia il tempo di utilizzo della lama, riducendo il vostro sforzo. Il vostro prodotto, infatti, taglia ancora come nuovo.

    Occhiello di fissaggio

    Il classico SECUNORM MULTISAFE è da sempre munito di occhiello, quindi potete sempre attaccare da qualche parte quest'utensile da taglio in modo facile e sicuro.
    Principali materiali da taglio:
    Cartone: fino a 3 strati
    Nastro adesivo
    Reggette in plastica
    Taglio del materiale in bobina
    Tessuto
    Gomma

Proprietà:

  • Nome dei prodotti: SECUNORM
  • Impugnatura: Cursore a 1 lati
  • Manipolazione: Per destrimani e mancini
  • Tecnologia di sicurezza I: Elevata sicurezza (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Sicurezza per il trasporto: no
  • Grilletto: Pollice
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunta): 22 mm
  • Profondità di taglio (max): 22
  • Profondità di taglio (max) (unità): mm
  • Materiali di taglio principali
    • Scatola: Fino a 3 strati
    • Scatola: Fino a 2 strati
    • Scatola: a 1 strati
    • Reggette in plastica
    • Nastro adesivo
    • Rimuovere la pelle dal rotolo
    • Tessuto
    • Gomma
    • Cuoio
    • Pavimentazione in PVC
    • Feltro
    • Tessuto
    • Pavimentazione
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione dall’abrasione
  • Supporto/occhiello: sì
  • Raschietto per nastro adesivo: no
  • Materiale di base: Zinco
  • Rivestimento morbido: no
  • Rilevabile al metal detector: sì
  • Lama montata: 5232,70
  • Lunghezza di uscita della lama (max): 25
  • Lunghezza di uscita della lama (max) Unità: mm
  • Lama opzionale
    • 5233,70
    • 65232,70
    • 165232,70
    • 610,70
    • 56,70
    • 5634,70
    • 60,70
  • Lama montata Forma della lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Lama montata Taglienti (coltello): Utilizzabile 2 volte
  • Lama montata inossidabile (coltello): no
  • Lame di ricambio nell’impugnatura: no
  • Sostituzione lama senza attrezzi: sì
  • Sostituzione lama con serratura: no
  • Possibile come articolo pubblicitario: no
  • Marchio GS (testo): Testato TÜV/VPA