Tagliatubi con 1 rotella per tubi in acciaio, Per tubi fino a: 1.1/4pollici

Codice art.: 815001 1.1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tubi fino a (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Tagliatubi RAPID 14000+2
⌀ Rotella 25 mm
Larghezza rotella 14 mm
Rotella foro 7,6 mm
Per ⌀ esterno del tubo 3/8 − 1,5/8 pollici
Numero di rulli di guida 2
Numero di rotelle 1
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 815001 1.1/4
EAN / GTIN 4018754329700
Codice del produttore 60030000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio di grande qualità, forgiato; mandrino resistente all’usura con impugnatura in plastica. Rotella per tubi di acciaio realizzata in acciaio di grande qualità e temprata per garantire una lunga durata dell’utensile. Rulli di guida in acciaio speciale, cromati.

Uso:

Per il taglio ad angolo retto pulito e preciso di tubi.
Durante il taglio la bava esterna viene automaticamente piegata. Dopo il taglio è possibile tagliare immediatamente la filettatura.

Download & documenti

Prodotti correlati