Esecuzione:
Kati® Blitz Ortung 2.0 è il risolutore di problemi che non si limita solamente a tirare i cavi, ma è anche in grado di localizzare le chiusure e gli intasamenti dei tubi.
La nuova sonda Flexi 2.0 con il manicotto iniziale 2.0 consente un raggio di curvatura molto stretto di soli 30 mm. L’uscita del nastro, rinforzata con fibra di vetro, è particolarmente resistente all’usura ed è inoltre dotata di un dispositivo antiritorno che impedisce al nastro di scivolare involontariamente nell’alloggiamento quando viene inserito. Kati® Blitz Ortung 2.0 dispone anche di un pratico vano di servizio con una gamma completa di accessori.
Kati® Blitz Ortung 2.0 è il successore del collaudato localizzatore e passacavi Kati® Blitz 2in1. Dotato di un trasmettitore interno ad anello scorrevole e del profilo in fibra di vetro Polykat® di alta qualità con fili di rame integrati, consente all’installatore di tirare i cavi, di localizzare gli intasamenti e tracciare i percorsi dei tubi. Kati® Blitz Ortung 2.0 può essere utilizzato con i localizzatori di cavi disponibili in commercio. Come Kati® Blitz compact 2.0, anche Kati® Blitz Ortung 2.0 presenta un design ergonomico migliorato e un utilizzo semplice.
Proprietà:
⌀ nastro: 3 mm
⌀ tubo max: 30 mm
Raggio di curvatura min: 30 mm
Carico di rottura nastro: 5 kN
Nastro/manicotto: 1 kN
Fornitura:
1 passacavi in fibra di vetro Kati® BlitzOrtung 2.0
5 teste di trazione con occhiello, ottone con filettatura M5, ⌀ 6 mm
1 calza tiracavi con compensazione della torsione per cavi ⌀ 6 - 9 mm
2 manicotti di avvio 2.0, con filettatura esterna M5
3 manicotti di collegamento, ottone
1 adesivo speciale (3 g) per Polykat®
1 sonda Flexi 2.0 ⌀ 7 mm
1 sonda Flexi 2.0 ⌀ 10 mm
Nota:
Tutti gli accessori già esistenti della famiglia di prodotti Kati® Blitz sono compatibili con Kati® Blitz Ortung 2.0.