Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 813702 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
320 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della bocca 22 mm
Apertura 0 mm - 40 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813702 180
EAN / GTIN 4003773084273
Codice del produttore 86 01 180
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la registrazione in base al principio del cricchetto.
Chiave regolabile bonderizzata, manici rivestiti in plastica.
Superfici di presa parallele e lisce; esecuzione cromata.
La scala incisa a laser (lato anteriore metrico e posteriore in pollici) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.