Scatola di montaggio 454 mm x 253 mm x 64 mm

Codice art.: 81271034
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81271034
EAN / GTIN 4018754258215
Codice del produttore 81271034
Numero-L L60010 5686
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Particolarmente resistente grazie all’utilizzo di robusta plastica ABS
  • la forma consente un impilamento sicuro, la maniglia di trasporto un trasporto confortevole
  • Gli inserti in schiuma abbinati sono disponibili separatamente
  • Tappo di ricambio: 89931002

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 64 mm
  • Lunghezza mm (L): 454 mm
  • Peso: 930 g
  • Peso kg: 0.930 kg
  • Larghezza mm (b): 253 mm

Download & documenti

Prodotti correlati