Borsa avvolgibile L.525mm L.230mm H.30mm

Codice art.: 81231044
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81231044
EAN / GTIN 4018754323456
Codice del produttore 81231044
Numero-L L60010 7673
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Robusta borsa avvolgibile in poliestere con chiusura a chiusura a strappo
  • Gli inserti a rete consentono di visualizzare l’utensile inserito
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio

Proprietà:

  • Numero di scomparti: 12
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza [mm]: 525 mm
  • Peso: 296 g
  • Larghezza mm (b): 230 mm