• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CALIBRO

Codice art.: 811C.250
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Campo di misura 0 mm - 250 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 811C.250
EAN / GTIN 3148512046134
Codice del produttore 811C.250
Numero-L L60130 7026
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Barra di misurazione in acciaio inossidabile - finitura opaca
  • Durezza della barra di misurazione: minimo 40 HRc
  • Durezza della superficie di misurazione: minimo 53 HRc
  • Vernier con guida per un migliore posizionamento del pollice
  • Durata del vernier: minimo 20.000 cicli
  • Regolazione del vernier tramite vite di regolazione fine
  • Fornito in scatola con certificato di conformità.

Proprietà:

  • A [mm]: 250
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • Deviazione di misura [µm]: 30
  • Precisione [mm]: 0.02
  • [g]: 491