Cassa per accessori 13262 TS 516 x 296 x 310 mm

Codice art.: 81091337
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 81091337
EAN / GTIN 4018754361106
Codice del produttore 81091337
Numero-L L60010 102865
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica estensione per il carrello portautensili 13217 (a partire dal modello 2025 con un coperchio adatto) e la valigia aggiuntiva 13261 per ulteriore spazio di stivaggio.
  • Grazie al sistema brevettato LOCK-UNLOCK, il modello 13262 TS può essere fissato in modo rapido, semplice e sicuro con una sola mano.
  • La valigia offre spazio per riporre gli utensili in un massimo di 8 cassetti, che possono essere disposti in modo flessibile in qualsiasi ordine.
  • La nostra valigetta resiste al calore, agli urti e agli agenti chimici ed è quindi ideale per l’uso quotidiano in officina.
  • Con un lucchetto è possibile proteggere gli utensili in modo semplice e sicuro.
Caratteristiche:
  • Robusta valigetta in polipropilene resistente per il carrello portautensili 13217 e la valigetta 13261.
  • Possibilità di equipaggiamento con un massimo di 8 cassetti (disponibili separatamente)
  • Inserimento sicuro grazie al sistema brevettato LOCK-UNLOCK
  • Possibilità di personalizzazione della scritta
  • con una maniglia per il trasporto e 2 maniglie laterali
  • resistente alla temperatura, agli urti e agli agenti chimici
  • chiusure rinforzate in metallo, chiudibili con lucchetto