Valigia di trasporto 13216/3 513 mm x 228 mm x 360 mm

Codice art.: 81091003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81091003
EAN / GTIN 4018754180547
Codice del produttore 81091003
Numero-L L60010 3445
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Con 3 cassetti, uno scomparto per il coperchio e serratura di sicurezza
  • Maniglia di trasporto sul coperchio e ampie maniglie di trasporto a molla rivestite in plastica sui lati
  • Sistema di guide di scorrimento stabile e di alta qualità con guide ad estrazione totale
  • Cassetti facilmente estraibili
  • Montaggio individuale della piastra forata con clip a molla n. 8050

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 360 mm
  • Lunghezza mm (L): 513 mm
  • Peso: 11000 g
  • Peso kg: 11.000 kg
  • Larghezza mm (b): 228 mm

Download & documenti

Prodotti correlati