Prova di durezza Leeb Serie HH-411, senza batterie, ASTM

Codice art.: 810-298-21
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
Codice articolo 810-298-21
EAN / GTIN 4550501401012
Codice del produttore 810-298-21
Numero-L L40700 131839
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • HARDMATIC″ HH-411 è un durometro portatile e molto leggero per la verifica di pezzi metallici.
  • Funziona secondo il principio della “durezza di rimbalzo“ (standardizzato secondo la norma ASTM A 956).
  • Il valore di durezza misurato è espresso in L (valore Leeb). Tuttavia è possibile convertirlo, e visualizzarlo, nella scala desiderata: Vickers, Brinell, Rockwell B, Rockwell C, Shore HS e resistenza alla trazione.
  • Funzione di memorizzazione di 1.800 valori, riconoscimento automatico della direzione di misurazione, compensazione angolare.
  • Software Expak per l’acquisizione semplice dei dati 11AAC238.

Proprietà:


  • Vickers
    Brinell
    Rockwell C
    Rockwell B
    Shore
    Resistenza alla trazione: Intervallo di misurazione/valutazione/unità
    43-950 HV / 1 HV
    20-894 HB / 1 HB
    19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC
    13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB
    13,2-99,3 HS / 0,1 HS
    499-1996 MPa / 1 MPa
  • Vecchio numero di articolo: 810-298-10
  • Unità di visualizzazione: LCD a 7 segmenti
  • Uscita dati: RS-232C, Digimatic
  • Alimentazione: Batteria LR6 (2 pezzi) o adattatore CA (opzionale)
  • Funzioni: Correzione automatica dell’angolo, offset, valutazione OK/NG, conversione della scala di durezza, memorizzazione dei dati (1800 voci), analisi statistica (valore medio, valore massimo, valore minimo, dispersione), funzione auto-sleep, visualizzazione del conteggio dei colpi.
  • Accuratezza: ±12 HL (800 HL +/- 1,5%)
  • Dimensioni: 0,378 X 0,285 X 0,09 M
  • Gamma di durezza: Durezza Leeb: Da 1 a 999HL
  • IT-016U 264-016-10
    Tavolo Hardmatic: 937387
  • PIN: Round 6
  • Richiesta di campioni: Spessore minimo del campione di 5 mm o più e massa di 5 kg o più (un campione con una massa di 0,1 kg - 5 kg è misurabile con una base solida) Punto di prova: 5 mm o più dal bordo, 3 mm o più tra i punti di prova;
    Rugosità della superficie: Ra <2µm
  • Dispositivo di impatto: Sfera in metallo duro sulla punta del dispositivo di impatto (tipo D: ASTM A 956)