MICROMETRO

Codice art.: 806C.50
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
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 806C.50
EAN / GTIN 3148512043515
Codice del produttore 806C.50
Numero-L L60130 11086
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Precisione: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Sonda di misura in carburo di tungsteno: Ø 6,5 mm
  • Tamburo di misura con limitatore di coppia
  • La forza applicata al pezzo da misurare è rigorosamente compresa tra 5 - 10 Nm
  • Tamburo di misura: Ø 18 mm
  • Tamburo di misura con 50 graduazioni
  • 1 giro del tamburo di misura: 0,5 mm
  • Piastrine termicamente isolate
  • Fornito con chiave di calibratura a gancio, chiave di regolazione delle dimensioni
  • Imballato in valigetta di plastica
  • Fornito con certificato di conformità.

Proprietà:

  • Deviazione di misura [µm]: 4
  • Parallelismo delle superfici di misura [µm]: 2
  • Campo di misura [mm]: 25 - 50
  • Eventualità delle superfici di misura Max [µm]: 0.4