CALIBRO

Codice art.: 805.M
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 805.M
EAN / GTIN 3148512042501
Codice del produttore 805.M
Numero-L L60130 6467
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Misura interna ed esterna
  • Foro superiore a 10 mm
  • Barra di misurazione in acciaio inossidabile - finitura opaca
  • Durezza della barra di misurazione: almeno 40 HRC
  • Vernier con guida per un migliore posizionamento del pollice
  • Durata del vernier: almeno 20.000 cicli
  • Fissaggio del vernier tramite vite
  • Graduazioni di misurazione resistenti agli agenti chimici
  • Buon contrasto per una lettura ottimale
  • Fornito in scatola con certificato di conformità.

Proprietà:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 60
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Deviazione di misura [µm]: 30
  • Precisione [mm]: 0.02
  • [g]: 423