CALIBRO

Codice art.: 805.2
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 805.2
EAN / GTIN 3148512042655
Codice del produttore 805.2
Numero-L L60130 98
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Misura di profondità interna ed esterna
  • Guida di misurazione in acciaio inossidabile - finitura opaca
  • Durezza della guida di misurazione: almeno 40 HRC
  • Misuratore di profondità piatto
  • Vernier con guida per un migliore posizionamento del pollice
  • Durata del vernier: almeno 20.000 cicli
  • Bloccaggio del vernier mediante vite
  • Fornito in scatola con certificato di conformità.

Proprietà:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Deviazione di misura [µm]: 30
  • Precisione [mm]: 0.02
  • [g]: 419