Gancio doppio misura 1 dimensioni 30 mm

Codice art.: 80320030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 80320030
EAN / GTIN 4018754050932
Codice del produttore 80320030
Numero-L L60010 4457
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Doppio gancio per impieghi gravosi con pratico sistema a clip
  • Due ganci angolari a 45°, lunghezza 30 mm
  • Realizzato in robusto acciaio
  • Clip in plastica robusta
  • Adatto per pannelli e lastre forate con schema di fori 9 x 9 mm
  • Bloccaggio semplice e senza attrezzi
  • La staffa senza viti evita di graffiare la parete forata

Proprietà:

  • Dim.: 1
  • Peso: 19 g