Estrattore per cuscinetti a sfere M10x160

Codice art.: 8011000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8011000
EAN / GTIN 4036976105094
Codice del produttore 8011000
Numero-L L60160 6199
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Le griffe scelte in base alla tabella vanno inserite e distribuite in modo uniforme nell’anello esterno della gabbia del cuscinetto a seconda del numero di sfere
Gli anelli di ancoraggio forniti in dotazione per i diversi cuscinetti a sfere vanno posti sull’anello interno
Posizionare la testa con la vite nella centratura dell’albero e mettere la vite sotto la tensione delle griffe
Fornitura: Testa e perno - ordinare separatamente i ganci adeguati!

Proprietà:

  • per gancio: 1.29/10-35
  • Altezza della testa 1 [mm]: 20 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 28 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 14 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 10 x 160
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no