• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Microstripper per isolamento in PTFE

Codice art.: 8007 5001 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 8007 5001 3
EAN / GTIN 4049002024610
Codice del produttore 8007 5001 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per spellare cavi in rame con isolamento in PTFE a fili sottili con sezioni dei conduttori AWG 40-26 (corrispondenti a circa 0,005-0,14 mm²)
  • Fermo fisso per sezioni trasversali AWG 36/34 e 40/38 (corrispondenti a circa 0,01-0,02 mm² e 0,005-0,008 mm²)
  • fermo attivabile per sezioni trasversali AWG 28/26 e 32/30 (corrispondenti a circa 0,08-0,14 mm² e 0,03-0,06 mm²)
  • due posizioni di spellatura contrassegnate al laser sul lato anteriore e posteriore
  • Taglio profilato con lame a V
  • acciaio per utensili temprato, superficie brunita
  • Impugnature comode ed ergonomiche a 2 componenti

Proprietà:

  • Peso: 91 g
  • Lunghezza: 135 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (mm²): 0.005 - 0,14 mm²
  • Capacità (AWG): 40 - 26