Estrattore per terminali a 2 bracci

Codice art.: 8003760
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8003760
EAN / GTIN 4036976104424
Codice del produttore 8003760
Numero-L L60160 786
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Griffe autoserranti
Griffe autoserranti

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Larghezza totale [mm]: 70 mm
  • Altezza totale [mm]: 19 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 111 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 10 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 5 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 60 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 10x1,5 x 80
  • Forza di trazione (max.) [t]: 0.5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Viti incluse: no
  • autoazionamento a pressione: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no