Pinza per il taglio di fibre ottiche polimeriche Ø 2,2 mm, con avanzamento manuale della lama

Codice art.: 8000 0002 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 8000 0002 3
EAN / GTIN 4049002022821
Codice del produttore 8000 0002 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uno speciale processo di taglio consente l’ulteriore lavorazione della fibra senza lucidatura della superficie di taglio.
  • I valori di attenuazione ottimali garantiscono la migliore qualità di trasmissione dei dati.
  • Dispositivi di taglio intercambiabili disponibili in diverse versioni
  • Massima durata della lama con usura ridotta al minimo

Proprietà:

  • Peso: 580 g
  • Lunghezza: 190 mm
  • Esecuzione: brunito

Download & documenti

Prodotti correlati