Scalpelli piatti-ovali, rosso, verniciati a polvere

Codice art.: 800.14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 800.14
EAN / GTIN 7610733005628
Codice del produttore PB 800.14
Numero-L L60060 2037

Descrizione

Descrizione:

  • Scalpello piatto, rosso, verniciato a polvere
  • per acciaio non temprato, calcestruzzo, muratura, rimozione di perle di saldatura, residui di malta ecc.
  • stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
  • verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • elevata durezza d’uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
  • lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
  • garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Dimensioni degli scalpelli ovali piatti: 12 x 6 mm
  • Larghezza della lama: 14 mm
  • Lunghezza intera: 125 mm