• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Estensione del supporto

Codice art.: 79830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 79830
EAN / GTIN 4020772079833
Codice del produttore 79830
Numero-L L30130 523
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prolunga di supporto, zincata acciaio e temprata, vite di supporto, temprata, classe di resistenza 8,8. Composto da base, vite di supporto e viti di fissaggio.

Proprietà:

  • B1: 17
  • D x LS: M12x94
  • A: 16
  • B: 35
  • C: 42
  • D1: 36
  • E: 54
  • G: M5
  • H: 26 - 96
  • K: 10
  • peso: 473 g