Ersatzhohlspiegel f.Nr.13120Nu.Nr.13120-1

Codice art.: 79401055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Specchio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79401055
EAN / GTIN 4018754214372
Codice del produttore 79401055
Numero-L L60010 5516
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Proprietà:

  • Diametro (mm): 55 mm
  • Altezza mm (h): 10 mm
  • Lunghezza mm (L): 55 mm
  • Peso: 22 g
  • Larghezza mm (b): 55 mm