Testa in nylon per mazzuolo soft-face D.35mm 75 Shore 23g

Codice art.: 79050035
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79050035
EAN / GTIN 4018754050024
Codice del produttore 79050035
Numero-L L60010 4951
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Realizzato in nylon VESTAMID® resistente agli urti.
  • Le teste leggermente riscaldate vengono inserite con alcuni colpi di martello

Proprietà:

  • Diametro (mm): 35 mm
  • Livello di durezza: 75 Shore
  • Peso: 23 g