Testa in plastica per mazzuolo soft-face D.50mm 65Shore

Codice art.: 79040050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79040050
EAN / GTIN 4018754049974
Codice del produttore 79040050
Numero-L L60010 5509
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Realizzato in acetato di cellulosa resistente agli urti
  • Le teste leggermente riscaldate vengono inserite con alcuni colpi di martello

Proprietà:

  • Diametro (mm): 50 mm
  • Livello di durezza: 65 Shore
  • Peso: 69 g