Levigatrice a nastro, 100 mm,GRIT GI 100

Codice art.: 79022300403
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79022300403
EAN / GTIN 4014586887067
Codice del produttore 79022300403
Numero-L L00010 3119
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice a nastro, 100 mm,GRIT GI 100,Levigatrice a nastro compatta, per l'impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte

Proprietà:

  • Ingresso nominale 1,5 kW
  • tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocità minima 3 000 1/min
  • dimensioni del nastro 100 x 1 000 mm
  • peso 28,8 kg

Vantaggi:

  • Levigatrice a nastro universale per pezzi più piccoli
  • Ampliabile in modo modulare con base macchina stabile anche con aspirazione integrata
  • Utilizzabile come macchina da tavolo
  • Motore trifase 1 500 watt
  • Adatto all'uso mobile in officina o carrello di montaggio
  • Sistema brevettato di tensionamento del nastro

Fornitura:

  • 1 nastro abrasivo 100 x 1 000 (K 60 Z)

Prodotti correlati