Unità mobile,GIMS 75-6

Codice art.: 79021800403
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79021800403
EAN / GTIN 4014586878645
Codice del produttore 79021800403
Numero-L L00010 4052
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Unità mobile,GIMS 75-6,Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto

Proprietà:

  • Potenza nominale 6 kW
  • Tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Velocità minima 3 000 1/min
  • Dimensioni del nastro 75 x 2 000 mm
  • Peso 121 kg

Vantaggi:

  • Smerigliatura e sbavatura altamente efficace di cordoni di saldatura sul pavimento
  • Smerigliatura e decalcificazione di parti in acciaio
  • Posizione di lavoro confortevole grazie alla posizione di lavoro eretta
  • Piccolo spazio tra le pareti
  • Posizione del timone regolabile in continuo
  • Arresto in profondità

Prodotti correlati