Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta universale in metallo duro, ⌀: 10mm

Codice art.: 787000 10

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

10 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza operativa 80 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787000 10
Codice del produttore 4932430160
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro con taglienti affilati e angolo di taglio universale. Grazie all’affilatura della punta, foratura molto precisa anche su superfici dure. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di diversi materiali, anche in un'unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri, plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Tondini per armare in calcestruzzo.

Nota:

  • Attenzione: ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e più fori, rispetto alla foratura a percussione.