Scarponi antinfortunistici invernali (forma C) JONTE High ESD S3 CI JONTE High ESD S3 CI, Taglia37

Codice art.: 78691-37
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Plastica
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie JONTE
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Plastica
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 37
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 78691-37
EAN / GTIN 4030839251713
Codice del produttore 78691-37
Numero-L L00790 966
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta/Pelle nabuk idrorepellente/Materiale in tessuto impermeabilizzato CORDURA®
  • Fodera calda
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie in caldo ESD
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola con battistrada grezzo PU/PU SAFEGUARD
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
  • Calzata extra ampia
  • Equipaggiamento privo di metallo
  • Combinazione: stringhe e chiusura a strappo

Download & documenti

Della stessa famiglia "JONTE" Visualizza tutto