Lampada frontale a LED nera/gialla 450, 110, 60 lm

Codice art.: 77490018
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 77490018
EAN / GTIN 4018754360628
Codice del produttore 77490018
Numero-L L60010 102864
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica lampada frontale per diverse attività, come ad esempio lavori di manutenzione su impianti industriali, lavori in locali tecnici e magazzini.
  • Lampada frontale ricaricabile a LED con elevata potenza luminosa fino a 450 lm.
  • Fino a 9,5 ore di autonomia (a seconda della modalità di funzionamento) grazie alle batterie ricaricabili agli ioni di litio integrate (3,7 V/1.200 mAH/4,44 Wh).
  • La lampada frontale può essere accesa e spenta con semplici movimenti della mano grazie al sensore di movimento integrato.
  • La fascia elastica e regolabile garantisce una tenuta sicura e non scivola.
Caratteristiche:
  • Flusso luminoso regolabile con 3 livelli di luminosità: 100% (450 lm) / 20% (110 lm) / Spot (60 lm)
  • Durata: fino a 9,5 ore
  • batteria integrata agli ioni di litio 3,7 V/1.200 mAH/4,44 Wh
  • Ricaricabile tramite connessione di tipo C
  • Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
  • con indicatore di controllo della carica, capacità residua, carica e avviso
  • con pratico comando a sensore
  • Classe di protezione: IP20
  • accessorio: Cavo di ricarica USB tipo C (100 cm)