Lampada da lavoro nera-verde 500, 300, 100 lm

Codice art.: 77490016
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 77490016
EAN / GTIN 4018754349715
Codice del produttore 77490016
Numero-L L60010 102860
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lampada da lavoro ricaricabile a LED con elevata potenza luminosa fino a 500 lm.
  • Design sottile e compatto, tascabile e pratico da trasportare.
  • Fino a 3 ore di autonomia (a seconda della modalità di funzionamento) grazie alla batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio con elettronica di sicurezza (3,7 V/600 mAh/2,22 Wh).
  • Dotato di una porta USB-C per una ricarica facile.
  • Fissaggio flessibile con clip di fissaggio, magnete di fissaggio e base magnetica.
Caratteristiche:
  • Design compatto
  • LED COB da 4,5 W ad alte prestazioni con 500 lm
  • Flusso luminoso regolabile con 3 livelli di luminosità: Boost (500 lm) / 100% (300 lm) / 30% (100 lm)
  • Durata: fino a 3 ore
  • batteria integrata agli ioni di litio 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
  • Ricaricabile tramite connessione di tipo C
  • Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
  • con indicatore di carica
  • Con clip di fissaggio per l’aggancio a cinture e borse
  • per il fissaggio su superfici metalliche con magnete di fissaggio e base magnetica
  • Classe di protezione: IK07/IPX3
  • accessorio: Cavo di ricarica USB tipo C (100 cm)